Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063948 WISKA Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M32x1,5 MRM-M40/M32 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063948 WISKA Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M32x1,5 MRM-M40/M32 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt
10063948 WISKA Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M32x1,5 MRM-M40/M32 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103890
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063948
EAN/GTIN:
     4044773180299
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
WISKA Reduzierung M/M | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Rund mit Rändel
Außengewinde Gewinde:
M20
Innengewinde Gewinde:
M16
Außendurchmesser:
24,0mm
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung M/M
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Weitere Suchbegriffe: messing doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52006575
ab € 24,80*
Ähnlich
Wiska
10063940
ab € 1,36*
Ähnlich
Wiska
10063941
ab € 2,41*
Ähnlich
Wiska
10063942
ab € 2,02*
Ähnlich
Wiska
10063943
ab € 4,22*
Ähnlich
Wiska
10063944
ab € 3,12*
Ähnlich
Wiska
10063946
ab € 4,72*
Ähnlich
Wiska
10063947
ab € 12,80*
Ähnlich
Wiska
10063949
ab € 14,93*
Ähnlich
Wiska
10063950
ab € 15,35*
Ähnlich
Wiska
10063951
ab € 22,31*
Ähnlich
Wiska
10063952
ab € 21,34*
Ähnlich
Wiska
10063945
ab € 2,08905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.