Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50061002 WISKA Würgenippel geschlossen M20x1,5 WN-M20 Sechskant Elastischer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50061002 WISKA Würgenippel geschlossen M20x1,5 WN-M20 Sechskant Elastischer Kunststoff
50061002 WISKA Würgenippel geschlossen M20x1,5 WN-M20 Sechskant Elastischer Kunststoff
Artikel-Nr.:
     52L5J-103377
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061002
EAN/GTIN:
     4044773414301
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m20
würgenippel
WISKA Würgenippel geschlossen | Produktgruppe: Würgenippel | Serie: Zubehör
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-20°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP54
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Temperaturbereich max.:
80°C
Serie:
Zubehör
Bauform:
Sechskant
Gewinde:
M20
Bauart:
Elastischer Kunststoff
Typ:
Würgenippel geschlossen
Klemmbereich max.:
13,5mm
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50061000
ab € 0,0783*
Ähnlich
Wiska
50061001
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
50061003
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
50061004
ab € 0,30*
Ähnlich
Wiska
50061005
ab € 0,58*
Ähnlich
Wiska
50061006
ab € 0,5268*
Ähnlich
Wiska
50061007
ab € 0,598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.