Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø63mm 24-43mm lgr hfr abschneid EMN63LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50061007 WISKA Würgenippel geschlossen M63x1,5 WN-M63 Sechskant Elastischer Kunststoff
50061007 WISKA Würgenippel geschlossen M63x1,5 WN-M63 Sechskant Elastischer Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-B199G24
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m63
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø63mm 24-43mm lgr hfr abschneid EMN63LG
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
24 - 43 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
63 mm mm
Nenngröße PG:
0
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 0,5869*
€ 0,9969*
7 Tage
105
5
€ 6,95*
ab € 0,587*
€ 0,997*
5
€ 5,46*
ab € 0,588*
€ 0,998*
5
€ 3,90*
ab € 0,666*
€ 1,126*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 0,73053*
€ 1,23053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23053*
€ 1,46433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05053*
€ 1,25013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97053*
€ 1,15493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92053*
€ 1,09543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88053*
€ 1,04783
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73053*
€ 0,86933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50061000
ab € 0,0783*
Ähnlich
Wiska
50061001
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
50061002
ab € 0,17*
Ähnlich
Wiska
50061003
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
50061004
ab € 0,30*
Ähnlich
Wiska
50061005
ab € 0,57*
Ähnlich
Wiska
50061006
ab € 0,5268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.