Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404 PVC Klebeband für Innenverpackungen, 66 m x 9 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-60404-008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00019-00
EAN/GTIN:
     4063565107399
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

tesa 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem Soft-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und auf einer Vielzahl von Untergründen.

Eigenschaften:
  • Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Verfügbar in intensiven Farben
  • Ermöglicht saubere Farbkanten bei mehrfarbigen Lackierungen
Hauptanwendung:
  • Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)
  • Verschließen von Dosen und Beuteln
  • Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.).
  • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
  • Lackierprozesse
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
9 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
67 µm
Trägermaterial:
Soft PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
43 N/cm
Reißdehnung:
90 %
Klebkraft auf Stahl:
3,6 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-band blau, pvc-band, pvc-band blau, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, führ hohe temperaturen, beständig, high tack, hohe anfansgklebekraft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 10,04*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 71,96*
€ 106,79008*
Lager 52DVW
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 81,00*
€ 113,97008*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,29008*
€ 116,56*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,97008*
€ 135,6244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,02*
€ 127,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,51008*
€ 120,797
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 91,30*
€ 108,647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,25008*
€ 102,6376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,16*
€ 100,1504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 5,0625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.