Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 9mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 9mm, blau
tesa 60404, PVC, 66m x 9mm, blau
Artikel-Nr.:
     42XH2-60404-00019-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00019-00
EAN/GTIN:
     4063565107399
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
9 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,87*
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 10,00*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 81,36*
€ 113,57008*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 116,15008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,15008*
€ 138,2186
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,35008*
€ 125,3666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,86*
€ 106,9334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,47008*
€ 100,5194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,02*
€ 95,2238
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,20*
€ 93,058
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 74,01008*
€ 88,072
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 4,46625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.