|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-51914-001 Herst.-Nr.: 51914-00030-00 EAN/GTIN: 4005800219337 |
| |
|
|  |  |
 | tesafix 51914 ist ein doppelseitig klebendes Ansatzband Eigenschaften: - repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse.
- Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und gute Klebeigenschaften auf ungestrichenen Papieren
- Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)
Hauptanwendungen: - Fliegender Rollenwechsel in der Papier- und Druckindustrie.
- Für sehr schnell laufende Maschinen, bei denen ein hohes Maß an Anfangsklebkraft erforderlich ist.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Abmessung: | 50 m x 25 mm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | modifiziertes Acrylat | Klebkraft auf Stahl: | N/cm | Reißkraft: | N/cm | Besondere Merkmale: | Doppelseitig,Kurzfristig rückstandsfrei entfernbar,gute Scherfestigkeit,hohe Anfangs-Klebekraft | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, dünnes doppelseitiges klebeband, doppelseitiges industrieklebeband, doppelseitiges klebeband kaufen, klebebänder, blau, doppelklebeband, innen, industrieklebeband doppelseitig, dünne klebebänder, spiegelklebeband extra stark, doppelseitiges klebeband dünn, verkleben, doppelseitiges klebeband extra stark, 50 m x 25 mm, spiegelklebeband, doppelseitiges schaumklebeband, schaumklebeband, doppelseitige klebebänder, doppelseitiges spiegelklebeband, tesafix 51914 repulpierbares, druck-industrie, doppelseitig klebendes ansatzband, industrie |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 15,84* | € 22,82* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 18,54* | € 22,92* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 15,81* | € 23,24* |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 12 |  | € 4,60* | ab € 15,94* | € 23,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3188* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 287,88* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|