Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600 Polyester Abdeckband, 66 m x 15 mm, grün-transluzent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungs-Bild_2
Artikel-Nr.:
     52DVW-50600-002-703
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-002-703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
Es hat folgende herausragende Eigenschaften:

  • Hohe Festigkeit
  • Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 220 °C / 428 F (30 min. )
  • Rückstandsfreie Entfernbarkeit

Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen. Halten Sie Schichten von Film und Stoff während des Verbundwerkstoffherstellungsprozesses. Temporäres Halten während der Verklebung verschiedener Verbundmaterialien und/oder Metalle, Schutz und Entfernung von überschüssigen Epoxiden bei Klebeanwendungen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün-transluzent
Abmessung:
66 m x 15 mm
Trägermaterial:
PETP
Klebemasse:
Silikon
Klebkraft auf Stahl:
4.0 N/cm
Reißkraft:
75.0 N/cm
Reißdehnung (Prozent):
110
Temperaturbeständigkeit:
220 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, kreppband grün, abdeckband, abkleben, faltmasker, heimgebrauch und dekoration, maler- und lackierarbeiten, malerklebeband, selbstklebendes abdeckvlies, malerabdeckvlies kaufen, klebeband krepp, klebebänder, bau und handwerk, abdeckvlies maler, abdeckklebebänder, abdeckvlies preis, washi tape kaufen, maler abdeckfolie, washi klebeband, tesa 50600 polyester abdeckband, verschmutzungs-schutz, krepp klebeband, hitzebeständig, industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,00*
  
Preis gilt ab 84 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05425* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
ab 85 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 169 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 420 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 840 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 42000 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.