Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962 Doppelseitiges Premium Vliesband, 50 m x 100 mm, Transluzent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4962-006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800134784
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Eigenschaften:

  • Hohe Klebkraft auf unterschiedlichen Untergründen
  • Sehr gute Benetzung (Aufnahme) auf rauen Oberflächen
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Hauptanwendungen:

  • Verklebung von rauen Untergründen wie z.B. Dachhimmelverklebung im KFZ-Bau.
  • Für Befestigung von voluminösen Papier- und Kartonbahnen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Breite:
100 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
160 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
8 N/cm
Reißdehnung:
3 %
Klebkraft auf Stahl:
12 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
80 °C (langfristig) - 200 °C (kurzfristig)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
24
€ 4,60*
ab € 92,87*
€ 101,95*
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 77,10*
€ 108,13*
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 108,75*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 111,21*
15 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 118,52*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 101,95*
€ 121,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 96,94*
€ 115,36
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 92,87*
€ 110,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,8574* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 2.446,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.