Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962 Doppelseitiges Premium Vliesband, 50 m x 19 mm, Transluzent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4962-001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800198809
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Eigenschaften:

  • Hohe Klebkraft auf unterschiedlichen Untergründen
  • Sehr gute Benetzung (Aufnahme) auf rauen Oberflächen
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Hauptanwendungen:

  • Verklebung von rauen Untergründen wie z.B. Dachhimmelverklebung im KFZ-Bau.
  • Für Befestigung von voluminösen Papier- und Kartonbahnen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
160 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
8 N/cm
Reißdehnung:
3 %
Klebkraft auf Stahl:
12 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
80 °C (langfristig) - 200 °C (kurzfristig)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 20,28*
7 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 14,64*
€ 20,29*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 20,40*
Lager 52DVW
16
€ 4,60*
ab € 17,56*
€ 20,58*
7 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 20,83*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3512* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 329,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.