Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaFIX 4959 Doppelseitiges Vliesband, 50 m x 6 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4959-001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00337-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.

Eigenschaften:

  • Beidseitig klebend
  • Hohe Teamperaturbeständigkeit, kurzfr. 200° C, langfr. 80° C
  • Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

Hauptanwendung:

  • Schildern-, Blenden- und Skalenverklebung.
  • Türfolienverklebung im KFZ-Bereich.
  • Zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays usw..
  • Zum Endloskleben von Papier- und Folienbahnen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
6 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
100 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
8 N/cm
Reißdehnung:
3 %
Klebkraft auf Stahl:
8 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
80 °C (langfristig) - 200 °C (kurzfristig)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 2,66*
€ 4,29*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,81*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 5,02*
15 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,55*
10 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.