Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4957 PE-Schaumstoffklebeband, 25 m x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4957-012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800200038
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 4957 Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband:

tesafix 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix 4957 ist weiß und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.

Eigenschaften:
  • Beidseitig klebend
  • Hohe Anfassklebkraft (Tack)
  • gleicht Dehnungsunterschiede aus
  • Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Hauptanwendung:
  • Selbstklebend Ausrüsten oder Verkleben von Leisten z.B. für die Möbelindustrie, Kabelkanälen, Fenstersprossen, Preisschienen für Regale, Fußbodenleisten, Kunststoffhaken.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Länge:
25 m
Gesamtdicke:
1100 µm
Trägermaterial:
PE-Schaum
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
6 N/cm
Reißdehnung:
200 %
Klebkraft auf Stahl:
4.0 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
80 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,82*
€ 13,43*
12
Frei Haus
ab € 10,7825*
€ 13,5225*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,69*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,77*
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 11,88*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4752* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.