Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4657 Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband, 50 m x 25 mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4657-002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00112-00
EAN/GTIN:
     4005800224720
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

 4657 ist ein besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezialgewebeband bestehend aus einem 145 Baumwollgewebeträger und einer wärmehärtenden Naturkautschukklebmasse. tesaband 4657 widersteht hohen thermischen und mechanischen Belastungen, welches dennoch flexible Strukturen aufweist.

Merkmale
  • Extrem hohe thermische Belastbarkeit
  • Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
  • Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand)
  • Sehr gut zu verarbeiten, flexibel und stabil
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lacklösungsmittel

tesaband 4657 ist idealerweise für die Herstellung von Stanzteilen geeignet (auch als PV9 mit Trennpapier erhältlich)

Hauptanwendung
  • Hochtemperaturbelastungen z.B. beim Abdecken im Fahrzeug- und Maschinenbau. Mehrfache Ofentrocknung möglich
  • Abdecken von Fensterflanschen, Gewindelöchern und Bohrlöchern
  • Dauerhaftes Abdecken von Außen- und Innenausstattungen
  • Partielles Abdecken während der Tränkmittelbehandlung
  • Kabelfixierung z.B. Dachhimmel, Türflächen, Spiegel
  • Abdecken während der Pulverlackierung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
290 µm
Trägermaterial:
acrylatbeschichtetes Gewebe, 145 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk, wärmehärtend, 145 Mesh
Reißkraft:
105 N/cm
Reißdehnung:
7.5 %
Klebkraft auf Stahl:
4.6 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
180 °C (30 Min.)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, gewebeband 50m x 25mm tesa, gewebe-band tesa, gewebe band, gaffa tape duct stark extra gut profi qualität deutsch preiswert mesh gewebe haftend klebend temperatur hitze Gewebeband Panzertape
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 15,41*
€ 22,70*
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 18,24*
€ 27,07*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 28,73*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 26,71*
€ 33,24*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 38,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3082* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.