| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4541-013 Herst.-Nr.: 04541-00010-00 EAN/GTIN: 4005800025228 |
| |
|
| | |
| tesaband 4541 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband, welches für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet ist. Es ist ein offenes Gewebeband mit einem anschmiegsamen Träger für faltenlose Verklebung. Das Band ist hochreißfest, gut beschriftbar und besitzt eine starke Anfassklebkraft, auch auf leicht öligen Flächen. Es eignet sich zum Verstärken, Bündeln, als Kantenschutz sowie zum manuellen u. maschinellen Verschließen. Merkmale: - Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen
- Sehr gut zu beschriften
- Sehr hohe Reißkraft
- Weich und anschmiegsam
- Starke Anfassklebkraft
Hauptanwendung: - Eignet sich als Griffschutz- Klebeband für Werkzeug und Sportgeräte
- Manuelles und maschinelles Verschließen von schweren Versandschachteln, Eimern und Dosen
- Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln
- Kabelbandagierung z.B. bei Kfz
- Kantenverstärkung sowie Kantenschutz
- Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen
- Verstärken von Buchumschlägen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 15 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 270 µm | Trägermaterial: | offenes Gewebe, 145 Mesh | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 90 N/cm | Reißdehnung: | 16 % | Klebkraft auf Stahl: | 3.6 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 130 °C (30 Min.) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,61* | € 15,60* | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 10,52* | € 15,69* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,54* | € 15,85* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 16,56* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,84* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2104* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|