Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541, 50 m x 15 mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04541-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800025228
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4541, 50m x 15mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa® gewebeband schwarz 50m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 15,68*
1
€ 4,60*
ab € 10,51*
€ 15,74*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 15,86*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 16,66*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 17,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Rolle
ab 1680 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 166,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.