| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4224-004 Herst.-Nr.: 04224-00126-00 EAN/GTIN: 4042448119285 |
| |
|
| | |
| tesa® 4224 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse. Eigenschaften: - Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Hohe Kältfestigkeit und damit auch ideal für das Verpacken von Tiefkühlkost
- Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
Anwendung: - Verschließen von schweren Packungen, Palettensicherung, Bündeln.
- Automatisches Fräsen von Gehrungen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 79 µm | Trägermaterial: | MOPP | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 180 N/cm | Reißdehnung: | 35 % | Klebkraft auf Stahl: | 4 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | Tiefkuehlbestaendig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 353,40012* | € 413,39016* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 300,84012* | € 413,79012* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,26024* | € 422,66016* | | | | Lager 52DVW | | | | | | € 4,60* | ab € 298,90008* | € 439,82028* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,27008* | € 507,90024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 8,30278* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|