Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Strapping 4224 50mm x 66m weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#TESA042240012600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04224-00126-00
EAN/GTIN:
     4042448119285
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • für die Aussenverpackung
  • als Palettensicherung
  • zum Bündeln
  • als Griffverstärkung
  • reißfestes und dehnungsarmes Strapping-Klebeband
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,079 mm
Klebkraft:
4,0 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
35 %
Reißkraft:
180 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
100 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
MOPP
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß 50mmx66m, packband tesa, packband, 04224, 4224, Klebeband, Strapping, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 12,27*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 356,21028*
€ 416,48004*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 300,77028*
€ 425,52*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 298,75032*
€ 442,19016*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 440,75016*
€ 508,19004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,48004*
€ 495,61125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,63008*
€ 483,8898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,58028*
€ 444,56053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,1102*
€ 434,48114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 359,49024*
€ 427,79339
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 359,12016*
€ 427,35299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 356,21028*
€ 423,89023
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 9,89473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.