Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2814 UV-beständiges Abdeckband, 50 m x 15 mm, grün


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     52DVW-3M2814-703
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M2814-703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Das 3M UV-beständige Abdeckband 2814 ist ein Hochleistungs-Kreppklebeband, das sicher auf einer Vielzahl von Oberflächen, auch auf unregelmäßigen Substraten, haftet und gleichzeitig klare Farblinien und ein hochwertiges Ergebnis liefert. ist ein hochwertiges Produkt, das sich ideal für Anwendungen in der Kategorie Abdeck-Klebebänder eignet.

Nutzen:

  • Hochleistung: Hält sicher auf einer Vielzahl von Untergründen
  • Konsistente und qualitativ hochwertige Farblinien: Verhindert das Durchschlagen und sorgt für klare Farblinien
  • Saubere Entfernung: Lässt sich sauber und ohne Rückstände an den Kanten von den meisten Oberflächen entfernen.
  • Vielseitig einsetzbar: Bietet einfaches Abwickeln und manuelles Abreißen für Innen- und Außenanwendungen
  • Zuverlässige UV-Beständigkeit: Sorgt für eine zuverlässige Leistung bei Außenanwendungen für bis zu 14 Tage

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Es überzeugt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die erstklassige Verarbeitung. In der Kategorie Abdeck-Klebebänder eignet es sich sowohl für Fachkräfte als auch für Heimwerker optimal.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Abmessung:
50 m x 15 mm
Trägermaterial:
Papier, leicht gekreppt
Klebemasse:
Kautschuk
Klebkraft auf Stahl:
33.0 N/cm
Reißkraft:
33.0 N/cm
Reißdehnung (Prozent):
15
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband grün, abdeckband, abdeckvlies preis, krepp - klebeband, abdeckvlies maler, washi klebeband, faltmasker, malerklebeband, washi tape kaufen, selbstklebendes abdeckvlies, malerabdeckvlies kaufen, krepp klebeband, klebeband krepp, abdeckklebebänder, 3m 2814 uv-beständiges abdeckband, klebebänder, maler abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,14*
  
Preis gilt ab 306 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0376* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 306 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 306 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 612 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 1530 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 3060 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 153000 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.