|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-3M2517-703 Herst.-Nr.: 3M2517-703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 3M Flatback Abdeckklebeband 2517 ist ein gutes Universalklebeband, das sich ideal für eine Reihe von Bahnverarbeitungs- und Spleißanwendungen eignet, bei denen Haftung in Hochtemperatur-Backzyklen erforderlich ist. Dieses strapazierfähige Klebeband verfügt über einen zuverlässigen Kraftpapierträger, der hohen Temperaturen sowie Feuchtigkeit standhält und für eine einfache Anwendung von Hand abgerissen werden kann. Nutzen: Stark und leicht zu reißen Unser Scotch Flatback Abdeckklebeband 2517 ist ein Allzweck-Flachrückenband, das für eine Reihe von Anwendungen entwickelt wurde. Es verfügt über eine Kraftpapierrückseite, die leicht zu reißen ist und dennoch starke Zugeigenschaften in Querrichtung beibehält. Auf dieser Unterlage wird ein Gummiklebstoff angebracht, um eine sofortige Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Stahl, bereitzustellen. Nach dem Ankleben bietet es eine starke Haltekraft und lässt sich leicht entfernen. Dieses Band kann maschinell gespendet werden. Es funktioniert unter feuchten Bedingungen und in Backzyklen bis zu 300°F/149°C für bis zu 30 Minuten. Empfohlene Anwendungen - Spleißen von Linerboards - Spleißanwendungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen - Bündelung - Halten - Verpackungsanwendungen Was sind 3M Flatback-Bänder? 3M Flatback Abdeckklebeband urden mit einer Reihe von Trägern und Haftstärken entwickelt, um den Anforderungen der Arbeit gerecht zu werden. Sie werden in einer Vielzahl von Branchen und Spezialanwendungen eingesetzt. Flatback-Bänder zeichnen sich durch Kernfähigkeiten und Dimensionsquerzugeigenschaften aus, die für Laschen- und Spleißanwendungen beliebt sind. Viele haben stark gefärbte Rückseiten zu Identifizierungszwecken Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Abmessung: | 50 m x 15 mm | Ursprungsland: | UK |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, klebeband krepp braun, abdeckband, abdeckvlies preis, krepp - klebeband, abdeckvlies maler, washi klebeband, faltmasker, 3m 2517 abdeckklebeband, malerklebeband, washi tape kaufen, selbstklebendes abdeckvlies, malerabdeckvlies kaufen, krepp klebeband, klebeband krepp, abdeckklebebänder, klebebänder, maler abdeckfolie |
|  |  |
| |