| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-30311-004 Herst.-Nr.: 30311-004 EAN/GTIN: 4251404641337 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Die Abdeckfolie ist leicht statisch aufgeladen und schmiegt sich so selbständig an den Untergrund an.
- Gefaltete Abdeckfolie mit extra breitem UV-stabilem Gewebe-Klebeband bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
- einfache Handhabung durch praktische Faltung.
- in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich.
Hauptanwendung - Für Abdeckarbeiten im Maler- und Gipser-Handwerk.
- Als Verschmutzungsschutz von Möbeln und Flächen.
- 2 in 1 Lösung für sauberes und zeitsparendes Abdecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelblich | Breite: | 550 mm | Länge: | 33 m | Trägermaterial: | HDPE-Folie, transparent | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 115 N/25 mm | Reißdehnung: | 13 % | Klebkraft auf Stahl: | 15,5 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | -5 bis +60° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 55cm, abdeckband, abdeckfolie 550 mm x 33 m, Faltmasker, Abdeckpapier, Abdecken, Maler, 30311 |
| | |
| |