Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPT PUMPEN FSP 400 W - Flachsauger-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 120 l/min | Förderhöhe max. 12 m | incl. SPTouch 0,7 m anschlussfertig & Anschlusskabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPT PUMPEN FSP 400 W - Flachsauger-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 120 l/min | Förderhöhe max. 12 m | incl. SPTouch 0,7 m anschlussfertig & Anschlusskabel)
SPT PUMPEN FSP 400 W - Flachsauger-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 120 l/min | Förderhöhe max. 12 m | incl. SPTouch 0,7 m anschlussfertig & Anschlusskabel)
Artikel-Nr.:
     5289-SPT-FSP400W001-V2
Hersteller:
     SPT PUMPEN
Herst.-Nr.:
     FSP400W001-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe

SPT PUMPEN FSP 400 W - Flachsauger-Tauchmotorpumpe (0,37 kW | Fördermenge max. 120 l/min | Förderhöhe max. 12 m | incl. SPTouch 0,7 m anschlussfertig & Anschlusskabel)

Die SPT PUMPEN FSP 400 W ist eine leistungsstarke Schmutzwasserpumpe zum Absaugen aller flachen Oberflächen bis zu einem Wasserstand von 1 mm.

Für die Flachsauger-Tauchmotorpumpe FSP 400 W sind selbst kleinste Pfützen kein Problem.
Sie ist die ideale Pumpe für Einsätze auf allen glatten Oberflächen ohne Pumpensumpf, z.B. Kellern, Garagen, Swimmingpools, auf Fundamenten, Flachdächern, etc.
Die FSP 400 W beginnt bereits bei einem minimalen Wasserstand zu fördern und saugt das Medium bis ca. 1 mm (aufnehmerreif) ab.

Konstruktionsmerkmale:

  • Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
  • Thermische Motorschutz, kombiniert mit einem externen Motorschutzstecker, bietet maximale Sicherheit gegen Motorschäden

Technische Daten:

  • Pumpentyp: FSP 400 W Einphasenmotor mit eingebautem Kondensator
  • Motornennleistung P2: 0,37 kW
  • Spannung: 220/ 240 V | 50 Hz
  • Drehzahl: 2.850 U/min
  • Stromaufnahme: 3 A
  • Förderhöhe max.: 12 m
  • Fördermenge max.: 120 l/min
  • Druckanschluss: 2 R"
  • Gewicht: ca. 11,0 kg
  • Incl. SPTouch, Anschlusskabel 10,0 m (H07RN-F3G 1,0 mm2)
  • SPTouch 0,7 m anschlussfertig bestehend aus: elektronischer Sensor für alle Tauchmotorpumpen bis 5 A, Anschlusskabel 0,7 m (H054G 0,75 mm2) mit Kabeleinführung, T-Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
14.480000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,94*
€ 472,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.