Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Adapterkabel (XLR 3-pol male / Cinch male | HICON | gerade | 0,15m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Adapterkabel (XLR 3-pol male / Cinch male | HICON | gerade | 0,15m) - in schwarz
SOMMER CABLE Adapterkabel (XLR 3-pol male / Cinch male | HICON | gerade | 0,15m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-TRH7U0015-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     TRH7U0015-SW
EAN/GTIN:
     4049371057561
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

SOMMER CABLE Adapterkabel (XLR 3-pol male / Cinch male | HICON | gerade | 0,15m) - in schwarz

Hat die (Miet-) Anlage vom Veranstalter vor Ort wieder mal die abenteuerlichsten Anschlüsse, die nicht zu Ihrem Equipment passen?

Mit den praktischen ROAD-ADAPTERN sparen Sie sich zeitaufwändige "Löt-Arien" und Basteleien vor dem Soundcheck bzw. Gig.
Die ROAD-ADAPTER sind mit einem z.B. 0,15m langen Kabel versehen und dadurch extrem anpassungsfähig, besonders da, wo starre Adapter wegen ihrer Baulänge versagen.
Sie passen in engste Rack-Anschlüsse und so gut wie zu jeder Anschlussnorm.

An jedem ROAD-Adapter ist jeweils ein ungeschrumpfter Klarsichtschrumpfschlauch angebracht, damit Sie Ihren Adapter individuell kennzeichnen können.

  • Name: Adapterkabel
  • Anwendung: Audio
  • Belegung: 2-Pol (Pin 1 + 3 - Gnd | Pin 2 - Tip)
  • Bauform: gerade
  • Stecker-Marke: HICON
  • Typ: XLR & Cinch
  • Anschluss A: XLR 3-pol male
  • Anschluss B: Cinch male
  • Länge: 0,15 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.080 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 17,26*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 33,83*
€ 46,31*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.