| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9639371057561 Herst.-Nr.: 3030741N EAN/GTIN: 4049371057561 |
| |
|
| | |
| SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(M)/Cinch(M) 0,15m sw Mit unseren praktischen ROAD-ADAPTERN sparen Sie sich zeitaufwändige "Löt-Arien" und Basteleien vor dem Soundcheck bzw. Gig. Unsere ROAD-ADAPTER sind mit einem 15 cm langen Kabel versehen und dadurch extrem anpassungsfähig, besonders da, wo starre Adapter wegen ihrer Baulänge versagen. Sie passen in engste Rackanschlüsse und so gut wie zu jeder Anschlussnorm. Um das Verbindungskabel unserer ROAD-ADAPTER haben wir für Sie jeweils einen ungeschrumpften Klarsichtschrumpfschlauch (Ausnahme Version "offenes Ende") angebracht, damit Sie Ihren Adapter individuell kennzeichnen können. Mit diesen kleinen, wertvollen Helfern im Gepäck sparen Sie sich jede Menge Zeit und Ärger. Flexibler Adapter mit 15 cm langem Kabel Kompakte Bauweise für die Anwendung in Racks etc. 2-pol, PIN1+3-Gnd., PIN2-Tip Besteht aus: (TRH7U0015-SW) 0,15 m Instrumentenkabel Tricone® MKII; 1 x 0,22 mm²; PVC Ø 5,90 mm; schwarz (300-0021) 1 x HICON HI-CM06-NTL-D Cinch-Stecker, neutral 1 x HI-X3CM-M-D XLR-Stecker 3-pol, schwarz Aufbau Kabel:Adapterkabel Kabellänge:0,15 m Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M) Anschluss B:1 x Cinchstecker (M) Farbe:Schwarz Gewicht:60 g |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,01* | € 17,31* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,00* | € 46,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|