| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-SOF-226007 Herst.-Nr.: 226007 EAN/GTIN: 0046382253528 |
| |
|
| | |
| SOFTING PS_CP15 - CableProbe CP15 Ortungsempfänger (ohne Signalgenerator) Highlights: - Kurzschluss- und Unterbrechungserkennung
- Passender Signalgenerator CT10 separat erhältlich
- Für die Verkabelung des Computernetzwerks und Telefonverkablung verwendbar
- Mit Auto Power Down-Funktion und Warnung bei niedrigem Batteriestatus
Technische Daten: - Signal Frequenz: Lo Tone - 1kHz | Hi Tone - 8kHz
- Empfänger Frequenz: Breitband 100Hz-10kHz
- Spannungsversorgung: 1x 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
- Nicht-leitende Sondenspitze
- Maße: 20,3 x 3,6 x 3,8 cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.117000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelader-Prüfgerät, Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, softing it networks lan messgerät, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,97* | € 80,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 63,09* | € 80,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,83* | € 84,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,23* | € 84,43* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,22* | € 90,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|