Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9437420 - Mobilverteiler "ST. ANTON 4F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polg | IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9437420 - Mobilverteiler "ST. ANTON 4F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polg | IP44)
PC ELECTRIC 9437420 - Mobilverteiler "ST. ANTON 4F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polg | IP44)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9437420
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9437420
EAN/GTIN:
     9003399575501
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapter
CEE Adapterstecker

PC ELECTRIC 9437420 - Mobilverteiler "ST. ANTON 4F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polg | IP44)

  • Kunststoff-Mobilverteiler "ST. ANTON 4F" mit Bügel
  • Eingang: 1x CEE-Gerätestecker (400V | 16A | 5-polig)
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-polig)
  • Absicherung: ohne
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Kunststoff
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker
  • Handhabung: tragbar
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Schutzart: IP44
  • Gewicht: ca. 0,70 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.640 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 32,97*
4 Tage
37
€ 6,00*
ab € 25,15*
€ 32,99*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 26,37*
€ 34,46*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 26,83*
€ 35,09*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 31,10*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE
9436422
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.