Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Kupplung "GRIP" mit Schraubklemmen (400V / 32A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "GRIP" mit Schraubklemmen (400V / 32A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "GRIP" mit Schraubklemmen (400V / 32A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-2253-6
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2253-6
EAN/GTIN:
     9003399369568
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose

PC ELECTRIC 2253-6 - CEE-Kupplung "GRIP" mit Schraubklemmen (400V / 32A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau

  • CEE-Kupplung "GRIP" mit Schraubklemmen
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 32A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP54
  • Leitung flexibel: 2,5 - 6,0mm²
  • Kabel-Ø: 11,5 - 22 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 313 g
  • Farbe: Rot/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.313000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,58*
2 Tage
73
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,64*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,83*
2 Tage
51
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,65*
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.