Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2253-6 CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717369-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2253-6
EAN/GTIN:
     9003399369568
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
PCE 2253-6 CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Kupplung 32A 5p 6h GRIP IP44/54

32 A
Uhrzeitstellung 6 h

5 polige CEE Kupplung mit 32 A und Schraubklemmen. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und die Kontakte aus Messing gefertigt.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Anzahl Adern: 5 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 194 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
194 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, 2253-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,76*
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,85*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,68*
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 14,87*
4 Tage
47
€ 6,99*
ab € 13,59*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.