Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-0152-6
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     0152-6
EAN/GTIN:
     9003399052361
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-stecker 16a
cee stecker

PC ELECTRIC 0152-6 - CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau

  • CEE-Stecker "SHARK" mit Schraubenklemmen
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67
  • Leitung flexibel: 1 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 8 - 16 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 183 g
  • Farbe: Rot/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 11,07*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,09*
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 14,09*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 20,42*
€ 27,82*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.