Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-0152-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     0152-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-stecker 16a
cee stecker
Hersteller: PCE
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: Shark
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+N+PE
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Polarisierung: 6H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...15mm
Räumliche Orientierung: gerade
Standard: IEC 60309
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,09*
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 14,25*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 20,51*
€ 27,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.