Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-PRO WV-S2270L - Vandalismussichere 4K Kuppel-Netzwerkkamera für Innenbereiche (1/1.8" MOS-Sensor | IR-LED-Beleuchtung | Nachtfarbsicht | H.265)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-PRO WV-S2270L - Vandalismussichere 4K Kuppel-Netzwerkkamera für Innenbereiche (1/1.8" MOS-Sensor | IR-LED-Beleuchtung | Nachtfarbsicht | H.265)
I-PRO WV-S2270L - Vandalismussichere 4K Kuppel-Netzwerkkamera für Innenbereiche (1/1.8" MOS-Sensor | IR-LED-Beleuchtung | Nachtfarbsicht | H.265)
I-PRO WV-S2270L - Vandalismussichere 4K Kuppel-Netzwerkkamera für Innenbereiche (1/1.8" MOS-Sensor | IR-LED-Beleuchtung | Nachtfarbsicht | H.265)
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-WV-S2270L
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S2270L
EAN/GTIN:
     4549980233160
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

i-PRO WV-S2270L - Vandalismussichere 4K Kuppel-Netzwerkkamera für Innenbereiche (1/1.8" MOS-Sensor | IR-LED-Beleuchtung | Nachtfarbsicht | H.265)

Die i-PRO Überwachungskamera WV-S2270L zeichnet in höchster 4K-Qualität auf, auch in anspruchsvollen oder sich rasch verändernden Überwachungssituationen. Intelligent Auto (iA) überwacht die Dynamik und Bewegung im Bildausschnitt und passt die Kameraeinstellungen automatisch in Echtzeit an, um Probleme wie Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Basierend auf H.265 Smart-Coding-Technologie wird die erforderliche Bandbreite intelligent erhöht und damit längere Aufzeichnungen ermöglicht und der Speicherbedarf verringert. Die sofort einsatzbereite Kamera unterstützt verschlüsseltes Streamen und bietet Datensicherheit bei der Videoübertragung gemäß FIPS 140-2 Level 1.

Highlights:

  • 4K Netzwerkkamera im Fixkuppelgehäuse für den Inneneinsatz
  • 1/1,8" MOS Bildsensor
  • Motorisiertes 2-fach Vario-Objektiv 4,3 - 8,6mm (F1,5 - 2,4)
  • 4K (3.840 x 2.160) 30 fps Auflösung
  • i-VMD License Bundled
  • Nachtfarbsicht (0,006 bis 0,09 lx)
  • Integrierte IR-LED-Beleuchtung
  • Extreme H.265-Kompression mit neuer Smart-Coding-Funktion
  • Entspricht den Anforderungen gemäß FIPS 140-2 Level 1
  • H.264/H.265/JPEG | 30 Bilder/s
  • Öffnungswinkel H: 52° - 101° | V: 29° - 55°
  • Stromversorgung: 12V DC (770mA) | PoE (IEEE802.3af) 9,6 Watt
  • Lichtempfindlichkeit 0,09 Lux Farbe & 0,05Lux SW (bei F1,5)
  • Schlagfestigkeit gemäß IEC 62262 IK10

Durch die besonders hohe 4K-Bildqualität ermöglicht bereits eine einzige Überwachungskamera präzise Weitbereichsüberwachung und reduziert die TCO erheblich, da zur Abdeckung des gesamten Überwachungsbereichs weniger Kameras erforderlich sind. Zudem verfügt die Kamera über i-VMD (intelligent Video Motion Detection) License Bundled und kann damit Objekte im Zielbereich durch modernste Videoanalysetechnologie erkennen und so die Automatisierung des jeweiligen Sicherheitssystems erweitern.

Intelligent Auto (iA) überwacht die Dynamik und Bewegung im Bildausschnitt und passt automatisch die Kameraeinstellungen in Echtzeit an. Dadurch werden Probleme wie Bewegungsunschärfe vermieden. Die i-PRO Extreme 4K-Indoor-Kuppelkamera unterstützt 4K (3840 x 2160) 30 fps und liefert dank integrierter IR-LED bei schlechten Lichtverhältnissen und nachts (0,006 bis 0,09 lx) klare Farbbilder.

Die H.265 Smart-Coding-Technologie sorgt für intelligente Reduzierung der erforderlichen Bandbreite um durchschnittlich bis zu 95 % gegenüber H.264. Damit sind längere Aufzeichnungen möglich und der Speicherbedarf verringert sich. Die sofort einsatzbereite Kamera unterstützt verschlüsseltes Streamen und bietet Datensicherheit bei der Videoübertragung gemäß FIPS 140-2 Level 1.

Diese Kamera eignet sich perfekt für Anwendungen wie Flughäfen (Passkontrolle, Sicherheitskontrollen, Ticketschalter), Banken, Bildungswesen, Einzelhandel etc.

Diese Überwachungskamera liefer außergewöhnlich gute Bildqualität und ermöglicht die Aufzeichnung von Überwachungsvideos in schwierigen Umgebungen, die als Beweismittel dienen können

  • Echtes 4K-Objektiv und großer Bildsensor ermöglichen Weitbereichsüberwachung mit hoher Bildqualität
  • Automatische Verschlussfunktion für bewegte Objekte
  • Ausgezeichnete, farbgetreue Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sowie geringes Rauschen bei Nachtaufnahmen
  • Integrierte Infrarot-LED mit 30 m Bestrahlungsdistanz für scharfe Schwarz-Weiß-Bilder, wenn kein Licht vorhanden ist
  • Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse: IK10

Extreme H.265-Kompression mit neuer Smart-Coding-Funktion

  • Längere Aufnahmen und geringerer Speicherbedarf gegenüber Kameras mit H.264-Kompression
  • Neues intelligentes ROI-Encoding (Auto VIQS) erkennt Bewegungen innerhalb des Bilds und komprimiert die Bereiche mit wenig Bewegungen, um die übertragenen Daten ohne Beeinträchtigung der Bildqualität zu reduzieren

Extrem sichere Daten

  • Volle Verschlüsselung mit SD Edge Recording gewährleistet Datensicherheit
  • Entspricht den Anforderungen gemäß FIPS 140-2 Level 1
  • Durchgängige Verschlüsselung sowie Unterstützung von VMS und Geräten zum Schutz vor Ausspähen/Spoofing der IP sowie vor Datenmanipulation
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.340000 kg
Weitere Suchbegriffe: indoor ip-kamera, ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,16*
€ 832,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,18*
€ 821,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,44*
€ 791,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,11*
€ 764,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,49*
€ 709,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.