Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AG-MC200G - Elektret-Mikrofon mit Super-Richtcharakteristik (48V Phantomspeisung | XLR-Ausgang) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANASONIC AG-MC200G - Elektret-Mikrofon mit Super-Richtcharakteristik (48V Phantomspeisung | XLR-Ausgang) - in schwarz
PANASONIC AG-MC200G - Elektret-Mikrofon mit Super-Richtcharakteristik (48V Phantomspeisung | XLR-Ausgang) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AG-MC200G
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AG-MC200G
EAN/GTIN:
     4010869109062
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Kopfhörer
panasonic kopfhörer

PANASONIC AG-MC200G - Elektret-Mikrofon mit Super-Richtcharakteristik (48V Phantomspeisung | XLR-Ausgang) - in schwarz

Geeignet für nachfolgende Panasonic Camcorder: AG-HMC41 | AG-HMC81 | AG-HMC151 | AG-HPX500 | AG-HPX600 | AJ-PX800 | AG-AF101 | AG-AC130 | AG-AC160 | AG-AC90 | AG-HPX250 | AJ-PX270 | AG-DVX200 | AG-AC30 | AG-UX90 | AG-UX180

Das AG-MC200G ist ein Elektret-Mikrofon mit Super-Richtcharakteristik, das für Kamerarecorders und andere professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet weit bessere Resultate als ein gewöhnliches unidirektionales Mikrofon. Es besitzt eine überragende Tonqualität und blockiert erfolgreich den seitlich und von hinten einfallenden Schall. Das ist z.B. bei Aufzeichnungen von Sportveranstaltungen hilfreich.

Eine stabilisierte Stromversorgungsschaltung ist in den Handgriff des AG-MC200G eingebaut, die mit einer Kondensatormikrofon-Phantomspeisung 48 V Gleichspannung arbeitet.

Technische Daten:

  • Richtmikrofon für die Montage an der Kamera sowie für tragbare oder Außenaufnahmegeräte
  • 48 V-Phantomspeisung und XLR-Standardausgang
  • Geräuschspannungsabstand (1 kHz/Pa): 69 dB
  • Eingangsschalldruckpegel max.: 127 dB SPL
  • Gegenelektret-Kondensatormikrofon
  • Frequenzgang: 160 Hz bis 20 kHz
  • Maße (Durchmesser x Gesamtlänge): 21 x 162 mm
  • Gewicht (ohne Windschild): ca. 108 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260000 kg
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 335,09*
€ 378,45*
Frei Haus
ab € 350,98*
€ 396,14*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,20*
€ 428,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.