Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AG-MC 200 GC XLR Monomikrofon Profi (AG-MC200GC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1627159
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AG-MC200GC
EAN/GTIN:
     4010869109062
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Kopfhörer
panasonic kopfhörer

Übersicht

Das AG-MC200G ist ein Elektret-Mikrofon mit Super- Richtcharakteristik, das für Kamerarecorders und andere professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet weit bessere Resultate als ein gewöhnliches unidirektionales Mikrofon: Es besitzt eine überragende Tonqualität und blockiert erfolgreich den Seitlich und von hinten einfallenden Schall. Das ist z.B. bei Aufzeichnungen von Sportveranstaltungen hilfreich.

Eine stabilisierte Stromversorgungsschaltung ist in den Handgriff des AG-MC200G eingebaut, die mit einer Kondensatormikrofon- Phantomspeisung 48 V Gleichspannung arbeitet.

Kompatibel mit folgenden Profi-Camcordern:
  • AG-HMC 41 EJ
  • AG-HM 81 EJ
  • AG-HMC 151 EJ
  • AG-AC 130 EJ
  • AG-AC 160 EJ
  • AG-AF 101 EJ

Technische Daten

Frequenzgang (Hz)  160 - 20.000
Richtcharakteristik  Unidirektional
Anschlusskabel  XLR-Steckverbindung
Farbe  schwarz
Gewicht (g)  108

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Frequenzgang (Hz):
160 - 20.000
Richtcharakteristik:
Unidirektional
Anschlusskabel:
XLR-Steckverbindung
Farbe:
schwarz
Gewicht (g):
108
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer, panasonic, agmc200gc, mc200gc, agmc200g, mc200g, agmc, monomikrofon, profi, 4010869230254, elektretmikrofon, superrichtcharakteristik, phantomspeisung, xlrausgang, schwarz, mikrofon, elektret, super, richtcharakteristik, ausgang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,64*
€ 376,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 350,56*
€ 394,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.