| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-D-66008 Herst.-Nr.: D-66008 EAN/GTIN: 0088381541077 |
| |
|
| | |
| MAKITA D-66008 - 4-Zahn-Schlagmesser passend für Akku-Freischneider & weitere Geräte (Bohrung 25,4 mm | Durchmesser 230 mm) - Passend für MAKITA Akku-Freischneider DUR368A | DUR368L | DUR369A | UR002G | UR003G
- Passend für MAKITA Akku-Multifunktionsantrieb UX01G
- Passend für MAKITA Elektro-Rasentrimmer UR2300
- Bohrung: 25,4 mm
- Durchmesser: 230 mm
- Zähnezahl: 4
- Material: Stahl
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.487 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Makita Ersatzteile, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,96* | € 9,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,58* | € 10,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,76* | € 11,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 11,74* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,28* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|