| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-191V07-0 Herst.-Nr.: 191V07-0 EAN/GTIN: 0088381794145 |
| |
|
| | |
| MAKITA 191V07-0 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4020 Akku 2,0 Ah, DC40RA Schnellladegerät, Transportkoffer) Die ideale Energiequelle für MAKITA XGT 40V Maschinen - Power Source-Kit bestehend aus: 2x BL4020 Akku 2,0 Ah | 1x DC40RA Schnellladegerät | 1x MAKPAC Transportkoffer (Größe 1)
- Passend für MAKITA XGT-Geräte (40V)
- Akkuspannung: 40 V
- Akkukapazität: 2,0 Ah
- Akkusystem: XGT
- Akkutyp: Li-Ionen
- Akkuschutzsystem
- Ladezeit: ca. 22 Minuten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 4.180 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita 40v, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,34* | € 311,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,33* | € 311,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 279,09* | € 312,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,73* | € 322,72* | | | | Lager 5289 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,90* | € 335,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|