Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191V07-0 Power Source Kit Li 40V 2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 191V07-0 Power Source Kit Li 40V 2,0Ah
Makita 191V07-0 Power Source Kit Li 40V 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     1955-39976732544
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191V07-0
EAN/GTIN:
     0088381794145
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Makita 191V07-0 Power Source Kit Li 40V 2,0Ah
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
191V07-0
Werksnummer:
191V07-0
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,180000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
4,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,20*
€ 307,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 280,26*
€ 308,07*
Frei Haus
ab € 279,49*
€ 308,09*
Frei Haus
ab € 291,40*
€ 320,51*
Frei Haus
ab € 295,01*
€ 323,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.