Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4513860
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513860
EAN/GTIN:
     4006825612417
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

EINHELL TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo - Akku-Schlagbohrschrauber (18V Power X-Change | 2-Gang-Getriebe | ohne Akku & Ladegerät)

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18 Li-Brushless bietet mit dem bürstenlosen Motor mehr Leistung und eine längere Laufzeit als ein herkömmlicher Kohlebürsten-Motor. Der Verschleiß durch mechanischen Abrieb entfällt beim bürstenlosen Akku-Schlagbohrschrauber.

Als Mitglied der Power X-Change Familie können alle Akkus der Linie mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkuzellen auch beim TE-CD 18 Li-Brushless verwendet werden. Die Schlagbohrfunktion unterstützt den Anwender beim Arbeiten an widerspenstigen Materialien; das Schlagwerk sorgt beim Bohren in hartes, sprödes Material, beispielsweise Stein oder Beton, für ausreichend Kraft, um es zu durchdringen.

Zusätzlich verfügt der Schlagbohrschrauber über ein Zweigang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel für den Einsatz in das hochwertige 13 mm Metallbohrfutter. Beim Schlagbohren wirken enorme Kräfte, auch auf den Heimwerker selbst; die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont, ein ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das LED-Licht bietet auch bei widrigen Sichtverhältnissen in Rohbauten, Lauben oder schwer zugänglichen Bereichen einen guten Blick auf den Arbeitsbereich. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Die Akkus und Ladegeräte der Power X-Change Familie sind separat erhältlich.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change Familie
  • Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
  • Schlagbohrfunktion
  • Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
  • 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren
  • Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
  • Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
  • Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
  • Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Anzahl Gänge: 2
  • Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0 - 500 min^-1
  • Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 0 - 1.800 min^-1
  • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
  • Anzahl Drehmomentstufen: 22 Stufen
  • Bohrfutter: 13 mm | Einhülsig
  • Bohrleistung in Beton: 10 mm
  • Schlagzahl (Gang 1): 0 - 8.000 min^-1
  • Schlagzahl (Gang 2): 0 - 28.800 min^-1
  • Maße: 250 x 215 x 80 mm
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.900000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 69,01*
€ 87,00*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 75,73*
€ 94,15*
€ 4,00*
ab € 73,62*
€ 94,15*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 79,74*
€ 99,68*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 102,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,88*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,05*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,30*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 18,83*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 19,25*
Sonstiges
kwb
160710
ab € 20,51*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 19,07*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 22,03*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 30,64*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,76*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,50*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 6,83*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 4,98*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,87*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 8,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.