Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-CD 18 Li-i BL-Solo -Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X053031
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513860
EAN/GTIN:
     4006825612417
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18 Li-BL ist der optimale Helfer rund um Haus und Garten. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Mitglied der Power X-Change Familie können alle Akkus der Linie mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkuzellen auch beim TP-CD 18 Li-Brushless verwendet werden. Die Schlagbohrfunktion unterstützt den Anwender beim Arbeiten an widerspenstigen Materialien; das Schlagwerk sorgt beim Bohren in hartes, sprödes Material, beispielsweise Stein oder Beton, für ausreichend Kraft, um es zu durchdringen. Zusätzlich verfügt der Schlagbohrschrauber über ein Zweigang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel für den Einsatz in das hochwertige 13 mm Metallbohrfutter. Beim Schlagbohren wirken enorme Kräfte, auch auf den Heimwerker selbst. Die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont und ein ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das LED-Licht bietet auch bei widrigen Sichtverhältnissen in Rohbauten, Lauben oder schwer zugänglichen Bereichen einen guten Blick auf den Arbeitsbereich. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Die Akkus und Ladegeräte der Power X-Change Familie sind separat erhältlich.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
Schlagbohrfunktion
Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren
Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Lieferumfang:
1x Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18 Li-Brushless
1x Gürtelclip
1x Zusatzhandgriff
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Die Akkus und Ladegeräte der Power X-Change Familie sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
TP-CD 18 Li-i BL-Solo
Gewicht:
1.25 kg
Drehmoment-Stufen:
22
Max. Drehmoment:
60 Nm
Max. Bohr-Ø:
(Beton) 8 mm
Schlagzahl:
0-8000 /min; 0-28800 /min
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0-500 /min; 0-1800 U/min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 13 mm
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, akku bohr und meißelhammer, akku-bohrhammer gbh18v, Einhell, TP-CD 18 Li-i BL-Solo, TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo, Schlagbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,24*
€ 98,85*
€ 5,90*
ab € 79,72*
€ 98,87*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 79,99*
€ 99,24*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 81,64*
€ 102,88*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 89,08*
€ 109,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,96*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,16*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,53*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 18,38*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 20,51*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 18,72*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,78*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 30,40*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,66*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,67*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,65*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,97*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,48*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,11*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.