Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 220/4 - mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Auffangwanne 220/4 - mit verzinktem Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 - mit verzinktem Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-710396
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10396
EAN/GTIN:
     4052886328798
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
ohne Zulassung, geeignet als Auffangwanne für nicht-wassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Stellfläche mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten Außenmaße (LxBxH): 1.280 x 1.280 x 210 mm Auffangvolumen: 220 l Belastung: 1.300 kg Kapazität: 4 Fässer (à 200 l) Gewicht: 44 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, GFK-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus GFK; Auffangwanne Kunststoff; 10396; CEMO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 392,79*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 336,81*
€ 393,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,96*
€ 404,66*
€ 4,95*
ab € 400,97*
€ 462,81*
Frei Haus
ab € 484,69*
€ 559,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,38*
€ 441,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,35*
€ 432,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,81*
€ 400,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.