Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 220/4 CEMO, 220 l Auffangvolumen, ohne Zulassung, B 1280 x T 1280 x H 210 mm, mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139319
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10396
EAN/GTIN:
     4052886328798
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die GFK-Auffangwanne 220/4 in Grau von Cemo kann 220 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 4 x 200 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von nicht wassergefährdenden Stoffen. Sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die GFK-Auffangwanne ist aus Kunststoff (GFK) gefertigt. GFK vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Stahl: Das Material ist stabil, leicht sowie resistent gegen zahlreiche brennbare Gefahrstoffe und Säuren.

Die GFK-Auffangwanne ist ausgestattet mit:

  • Gitterrost aus verzinktem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, 139319, 139319-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 392,79*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 336,81*
€ 393,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,96*
€ 404,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 400,97*
€ 462,81*
Frei Haus
ab € 484,69*
€ 559,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,81*
€ 550,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,84*
€ 547,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,88*
€ 524,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.