| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710311 Herst.-Nr.: 10311 EAN/GTIN: 4052886329498 |
| |
|
| | |
| mit integrierter Auffangwanne und optischer Leckageanzeige Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Überfüllsicherung, 15m Befüllschlauch mit Schlauchaufroller Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung Elektrozahnradpumpe 230 V, 9I/min, 12 bar Zapfpistolenhalter, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig) geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140 komplett montiert Außenmaße (LxBxH): 1200 x 1150 x 1800 mm Inhalt: 1500l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, dieseltankstelle 1500l, CUBE-Schmierstofftankanlage; Schmierstofftankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Schmierstofftank; Tankanlagen; Tankstell; 123780; 65E1982504; 121982504; 167433-YY; D57-10311 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.799,76* | € 3.990,81* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.805,81* | € 3.991,32* | | | | Lager 5272 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.893,83* | € 4.080,89* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.024,31* | € 4.223,17* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.092,45* | € 4.282,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|