Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Tankanlage CUBE Indoor Premium für Schmierstoffe, 1.500 167433-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167433-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10311
EAN/GTIN:
     4052886329498
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
CEMO Tankanlage CUBE Indoor Premium für Schmierstoffe, 1.500 Liter Mit der Tankanlage CEMO CUBE Indoor Premium für Schmierstoffe betanken Sie Nutzfahrzeuge, Werkzeug- sowie Baumaschinen sicher und schnell mit Schmiermitteln bis SAE 140. Für das Betanken mit Motor-, Getriebe- oder Hydrauliköl verfügt die Anlage über Features wie Überfüllsicherung, Auffangwanne und Leckage-Anzeige. Für Einsatz im Innenbereich konzipiert Geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140 Befüllanschluss mit TW-Kupplung Aufroller mit 15 m Schlauch und Automatik-Zapfpistole Elektrozahnradpumpe 230 V, 9 Liter/min, 12 bar (nicht eichfähig) Digitaler Handdurchlaufzähler Behältertyp = Schmierstoff-Tanks Gefahrstoffeignung = Frischöle Inhalt = 1500 l Höhe = 1800 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 1150 mm Pumpe Spannung = 230 V Handdurchlaufzähler elektrisch = ja Innenbehälter Material = Linear-Low-Density-Polyethylen (LLDPE) Außenbehälter Material = Linear-Low-Density-Polyethylen (LLDPE)
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Schmierstoff-Tanks
Breite:
1200 mm
Handdurchlaufzähler elektrisch:
ja
Gefahrstoffeignung:
Frischöle
Höhe:
1800 mm
Inhalt:
1500 l
Innenbehälter Material:
Linear-Low-Density-Polyethylen (LLDPE)
Außenbehälter Material:
Linear-Low-Density-Polyethylen (LLDPE)
Pumpe Spannung:
230 V
Tiefe:
1150 mm
HEIGHT GRO:
1840.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1150.00 mm
WEIGHT GRO:
192.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.804,96*
€ 3.990,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.802,19*
€ 3.991,33*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.897,03*
€ 4.080,90*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.037,53*
€ 4.223,18*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.098,50*
€ 4.282,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.282,82*
€ 5.096,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.243,99*
€ 5.050,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.140,01*
€ 4.926,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.098,50*
€ 4.877,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.