Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme resedagrün - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme resedagrün - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass
Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme resedagrün - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass
Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme resedagrün - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass
Artikel-Nr.:
     5272-18230-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-07-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462001589
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
sicherer und schneller Transport von gefüllten 200l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern und 220l-Kunststoff-L-Ringfässern stabile Stahlblechkonstruktion übersichtlich für den Staplerfahrer Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange Maße (LxBxH): 1295 x 585 x 925 mm Kapazität: 1 Fass Tragkraft: 800 kg Gabelabstand: 230 mm max. Gabelquerschnitt: 150 x 65 mm Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fasslifter; Fasshandling; Fass-Handling; 4408-07-0000-4; Bauer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,84*
€ 1.566,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.449,81*
€ 1.578,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,46*
€ 1.584,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,09*
€ 1.608,24*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.651,24*
€ 1.789,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,21*
€ 2.129,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,73*
€ 2.089,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,60*
€ 2.017,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,86*
€ 1.979,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,24*
€ 1.964,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.