Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-I/M, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Geräte RS I M lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Fasslifter Geräte RS I M lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4408-07-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-07-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462001589
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
230 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
94 kg
Länge:
1295 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
925 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
... > Fasslifter > RS > Rs-I/M
Weitere Suchbegriffe: fassheber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,74*
€ 1.520,18*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,14*
€ 1.520,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,85*
€ 1.565,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,75*
€ 1.595,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,93*
€ 1.601,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,05*
€ 1.905,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,24*
€ 1.854,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.558,22*
€ 1.854,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,75*
€ 1.798,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.511,74*
€ 1.798,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,58*
€ 1.784,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,93*
€ 1.778,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.