| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16887-rot Herst.-Nr.: 4402-23-2000-2 EAN/GTIN: 4052462070806 |
| |
|
| | |
| Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch Mit Üb Außenmaße (BxTxH): 1480 x 1460 x 1630 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 1 x 1000l IBC Gewicht: 230 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für IBC, Auffangwanne Stahl 1000 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4402-23-2000-2; Bauer |
| | |
| |