Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-S 4/200 verzinkt / Set á 15 Stück - - transportoptimierte konische Auffangwanne -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW-S 4/200 verzinkt / Set á 15 Stück - - transportoptimierte konische Auffangwanne -
Auffangwanne AW-S 4/200 verzinkt / Set á 15 Stück - - transportoptimierte konische Auffangwanne -
Artikel-Nr.:
     5272-16868
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-34-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462044791
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Die transportoptimierte konische Auffangwanne für Lageraufträge – zur Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 650 kg/m²) Konische Bauform Ineinander stapelbar Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Einzelmaße einer Auffangwanne: Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 280 mm Auffangvolumen: 203 Liter Tragfähigkeit: 650 kg/m² Kapazität: 4 x 200l Fässer Gewicht: 88 kg Versandeinheit: 15 Stück auf Palette
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4447-34-0000-7; Bauer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.161,88*
€ 5.266,26*
Lager 5272
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 5.161,90*
€ 5.266,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.696,72*
€ 5.801,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.722,49*
€ 5.826,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.203,48*
€ 5.843,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.266,28*
€ 6.266,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.237,81*
€ 6.232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.180,88*
€ 6.165,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.161,90*
€ 6.142,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.