Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-S 4/200, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4447-34-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-34-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462044791
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die transportoptimierte konische Auffangwanne für Lageraufträge – zur Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 650 kg/m²)
  • Konische Bauform
  • Ineinander stapelbar
  • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Versandeinheit: 15 Stück auf Europalette
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.096,43*
€ 5.332,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.108,88*
€ 5.332,37*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 5.159,42*
€ 5.385,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.719,58*
€ 5.949,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.191,44*
€ 5.966,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.966,73*
€ 7.100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.878,48*
€ 6.995,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.494,45*
€ 6.538,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.391,27*
€ 6.415,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.259,38*
€ 6.258,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.227,09*
€ 6.220,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5.198,99*
€ 6.186,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.191,44*
€ 6.177,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.