| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16849-rot Herst.-Nr.: 4518-75-0000-2 EAN/GTIN: 4052462055537 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstim Außenmaße (BxTxH): 3250 x 1300 x 265 mm Auffangvolumen: 540 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Gewicht: 247 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, kleingebinderegal gr, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-75-0000-2; Bauer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,77* | € 1.085,38* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,21* | € 1.085,40* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,45* | € 1.118,87* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,15* | € 1.218,78* | | | | Lager 5272 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.343,59* | € 1.473,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|