Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-75-0000-2, Bauer Regalwanne Typ RW-GR 3300-2, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523830
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-75-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462055537
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-75-0000-2, Regalwanne Typ RW-GR 3300-2, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
247000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
247 kg
Breite:
3250 mm
Höhe:
265 mm
Versand-Länge:
3250 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
265 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
540 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
663 Liter
Tiefe:
1300 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
3300 mm
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, Umwelt, REGALWANNE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,68*
€ 1.098,72*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,62*
€ 1.098,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,53*
€ 1.132,50*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,55*
€ 1.216,91*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,35*
€ 1.355,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,24*
€ 1.612,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,75*
€ 1.597,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,94*
€ 1.508,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,00*
€ 1.479,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,35*
€ 1.461,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.