| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16773-blau Herst.-Nr.: 4518-60-0000-3 EAN/GTIN: 4052462061910 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungser Außenmaße (BxTxH): 2165 x 1315 x 230 mm Auffangvolumen: 250 Liter Gewicht: 116 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-60-0000-3; Bauer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,49* | € 1.198,13* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,78* | € 1.198,15* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,76* | € 1.256,82* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,30* | € 1.258,41* | | | | Lager 5272 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,32* | € 1.313,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|