Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE 2200 1 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne mit PE 2200 1 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Regalwanne mit PE 2200 1 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-60-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-60-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462061910
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

RW 2200-1 PE, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne mit PE-Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,52*
€ 1.212,93*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,06*
€ 1.212,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,36*
€ 1.271,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.134,96*
€ 1.273,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,23*
€ 1.276,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,93*
€ 1.443,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,24*
€ 1.433,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,22*
€ 1.337,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,55*
€ 1.306,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,52*
€ 1.287,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.