Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2051 feuerverzinkt - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2051 feuerverzinkt - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2051 feuerverzinkt - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16760
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-72-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462022720
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 1800 x 800 x 275 mm Auffangvolumen: 202 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 3 Fässer à 200 l Gewicht: 90 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-72-0000-7; Bauer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,58*
€ 391,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,81*
€ 393,45*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,23*
€ 436,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,15*
€ 441,64*
Lager 5272
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 432,54*
€ 495,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,22*
€ 579,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,61*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,71*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,61*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,34*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.